| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-98282864 Herst.-Nr.: 221664 EAN/GTIN: 4013984143690 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Doppel-Wechselschalter, Farbe reinweiß Wippen mit Schaltwerk 16 A, 250V AC Wippe wird zusammen mit Schaltwerk ausgeliefert Steckklemmen Schaltwerk Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 75 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 65 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 88 g | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | REACH, RoHS, WEEE | ![](/p.gif) | Enthält nicht | Quecksilber | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Energie | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | Nennspannung | 250 V | ![](/p.gif) | Nennstrom | 16 A | Merkmale | Knopfanzahl | 2 | ![](/p.gif) | Steuerung | Tasten | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Duroplast | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | ![](/p.gif) | Ein-/Ausschalter | Ja | ![](/p.gif) | Art des Ein-/Ausschalters | 2-Wege | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Befestigungstyp | Wand | ![](/p.gif) | Kompatibilität | ELSO Fashion ELSO Scala ELSO Riva |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |