Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stelton 103 Kerzenständer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stelton 103 Kerzenständer Edelstahl
Stelton 103 Kerzenständer Edelstahl
Stelton 103 Kerzenständer Edelstahl
Stelton 103 Kerzenständer Edelstahl
Stelton 103 Kerzenständer Edelstahl
Stelton 103 Kerzenständer Edelstahl
Stelton 103 Kerzenständer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98257128
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     103
EAN/GTIN:
     5709846026490
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Weitere Informationen:
Merkmale
Platzierung
Tisch
Anzahl der unterstützten Kerzen (max.)
1
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Oberflächentyp
Glanz
Form
andere
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Designer
Daniel Debiasi and Federico Sandri
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
65 mm
Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter edelstahl, kerzenhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.