Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KVM-Adaptermodul mit lokaler USB-, PS/2- und RS-232-Konsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KVM-Adaptermodul mit lokaler USB-, PS/2- und RS-232-Konsole
ATEN KVM-Adaptermodul mit lokaler USB-, PS/2- und RS-232-Konsole
ATEN KVM-Adaptermodul mit lokaler USB-, PS/2- und RS-232-Konsole
ATEN KVM-Adaptermodul mit lokaler USB-, PS/2- und RS-232-Konsole
ATEN KVM-Adaptermodul mit lokaler USB-, PS/2- und RS-232-Konsole
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97463128
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KA7174-AX-G
EAN/GTIN:
     4710469341595
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess

El módulo adaptador KVM KA7174 está diseñado para proporcionar una cómoda conexión de consola local en una instalación de switch KVM con acceso por IP o KVM de matriz. El KA7174 permite conectar un servidor PS/2, USB o RS-232 a un switch KVM con acceso por IP de ATEN a través de un cable de categoría 5e/6, a la vez que proporciona una conexión de consola local adicional que admite teclado y ratón USB o PS/2, monitor y/o panel táctil RS-232 para un cómodo funcionamiento local. Además, el KA7174 también cuenta con la función de control de consola privilegiada con notificaciones de etiquetas OSD que indican la denegación de acceso a los usuarios locales o remotos cuando se configura como tal.

Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungstiefe
283 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Verpackungsvolumen
3114.85 cm³
Paketgewicht
1020 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
86.4 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
490 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
KN2116VA,KN2132VA,KN4116VA,KN4132VA,KN4164V,2L-5301UP,KN8132V,2L-5302UP,KN8164V,2L-5303UP,KN2124VA,KN2140VA,KN4124VA,KN4140VA,VE-RMK1U,KN1132V,2XRT-0015G,KA7171AK
Weitere Anschlüsse
1 x SPHD, 1 x 6-pin Mini-DIN, 1 x USB Type A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
DC input Spannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.75 W
Leistungen
HD-Typ
WUXGA
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Konsolenanschluss
SPHD
Serieller Port-Typ
DE-9 (DB-9)
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
194 mm
Volumen Hauptkarton
19538.62 cm³
Ursprungsland
Taiwan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,79*
€ 447,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,60*
€ 443,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,09*
€ 418,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,47*
€ 403,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,49*
€ 371,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
PE8324G3-AX
ab € 502,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.