Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE SL10-M1KTN-G Alarmlicht Fixed Grün LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE SL10-M1KTN-G Alarmlicht Fixed Grün LED
PATLITE SL10-M1KTN-G Alarmlicht Fixed Grün LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97371648
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     SL10-M1KTN-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Anzeigelampen
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
30 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Gewicht
360 g
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Grün
Platzierung
Drinnen, Draußen
Lampentyp
LED
Formfaktor
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patlite
SZK-101
ab € 10,20*
Zubehör
Patlite
SZK-103
ab € 17,82*
Zubehör
Patlite
SZW-101
ab € 17,17*
Zubehör
Patlite
SZW-103
ab € 7,26*
Zubehör
Pflitsch
bg 216PAn
ab € 0,5947*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.