Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun MGK3321 Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun MGK3321 Schwarz, Grün
Braun MGK3321 Schwarz, Grün
Braun MGK3321 Schwarz, Grün
Braun MGK3321 Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97339060
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     4210201418474
EAN/GTIN:
     4210201418474
Suchbegriffe:
Nasenhaar-Schneider
Nasenhaar-Trimmer
Nasenhaarschneider
Nasenhaartrimmer
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Drahtlos
Ja
Leistungen
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
21 mm
Trimm-Arten
Spitzbart, Langer Bart, Schnurrbart, Kurzer Bart
Präzisionstrimmer
Ja
Zweck Präzisionstrimmer
Ohr, Nase
Kammaufsatz
Ja
Waschbar
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Wasserfest
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
50 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ladekontrollanzeige
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Kämme
4
Ladegerät enthalten
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.