Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SP0058 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SP0058 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 10 W
LogiLink SP0058 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 10 W
LogiLink SP0058 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 10 W
LogiLink SP0058 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 10 W
LogiLink SP0058 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 10 W
LogiLink SP0058 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 10 W
LogiLink SP0058 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 10 W
LogiLink SP0058 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97323964
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SP0058
EAN/GTIN:
     4052792066326
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Disco Lautsprecher
Disco-Box
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
225 mm
Audio
RMS-Leistung
10 W
Frequenzbereich
92 - 15000 Hz
Impedanz
3 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
THD, totalklirren
10 %
Empfindlichkeit
94.9 dB
Design
Produkttyp
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Ja
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
10 m
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Integrierter Kartenleser
Ja
FM-Radio
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Equalizer
Ja
Bass-Justage
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperaturbereich (Kühlung) (T-T)
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 75 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 75 %
Sonstige Funktionen
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
2.5 h
Akkuladezeit
5 h
Bereitschaftszeit
27 h
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.