Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FATMAX FMHT10594-0 Teppichmesser Schwarz, Edelstahl, Gelb Feststehendes Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FATMAX FMHT10594-0 Teppichmesser Schwarz, Edelstahl, Gelb Feststehendes Messer
Stanley FATMAX FMHT10594-0 Teppichmesser Schwarz, Edelstahl, Gelb Feststehendes Messer
Stanley FATMAX FMHT10594-0 Teppichmesser Schwarz, Edelstahl, Gelb Feststehendes Messer
Stanley FATMAX FMHT10594-0 Teppichmesser Schwarz, Edelstahl, Gelb Feststehendes Messer
Stanley FATMAX FMHT10594-0 Teppichmesser Schwarz, Edelstahl, Gelb Feststehendes Messer
Stanley FATMAX FMHT10594-0 Teppichmesser Schwarz, Edelstahl, Gelb Feststehendes Messer
Stanley FATMAX FMHT10594-0 Teppichmesser Schwarz, Edelstahl, Gelb Feststehendes Messer
Stanley FATMAX FMHT10594-0 Teppichmesser Schwarz, Edelstahl, Gelb Feststehendes Messer
Stanley FATMAX FMHT10594-0 Teppichmesser Schwarz, Edelstahl, Gelb Feststehendes Messer
Stanley FATMAX FMHT10594-0 Teppichmesser Schwarz, Edelstahl, Gelb Feststehendes Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96816797
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT10594-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Feststehendes Messer
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Gelb
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Klingenfarbe
Edelstahl
Sperren
Ja
Alterswarnung
Not for children under 18 years
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Länge (mm)
165 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMHT10592-0
ab € 11,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.