Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Kannen
>
Milchkännchen
>
Artikel
Seltmann Weiden Beat 0,29 l 290 ml Porzellan Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-96751392
Hersteller:
Porzellanfabriken Christian Seltmann
Herst.-Nr.:
001.751340
EAN/GTIN:
4052212090511
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
Die Porzellanserie Beat von Seltmann Weiden zaubert einen unwiderstehlichen Rhythmus auf den gedeckten Tisch. Das gelingt mit einfachen Mitteln: eine feines Rillenrelief auf dem Porzellan erinnert an die Rillenstruktur von Vinylschallplatten und bringt damit eine ganz eigene Musikalität auf den gedeckten Tisch. Das Porzellan sieht durch das feine Relief wesentlich lebendiger, dynamischer und plastischer aus. Auch die Haptik ist natürlich sinnlicher. Lassen Sie sich jetzt durch Beat begeistern und bewegen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Fassungsvermögen
0.29 l
290 ml
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
80 mm
... >
Tafelgeschirr
>
Serviergeschirr
>
Milch- & Sahnekannen
Weitere Suchbegriffe:
Sahnespender
,
milchkännchen porzellan
,
milchgießer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seltmann Weiden 4052212090993 Geschirrset Porzellan Weiß
Porzellanfabriken Christian Seltmann
4052212090993
€ 190,97*
Ähnlich
Seltmann Weiden Beat Seitenplatte Rund Porzellan Weiß
Porzellanfabriken Christian Seltmann
4052212090603
€ 8,96*
Ähnlich
Seltmann Weiden Beat Seitenplatte Rund Porzellan Weiß
Porzellanfabriken Christian Seltmann
4052212090627
€ 13,82*
Ähnlich
Seltmann Weiden Beat Suppenschüssel 0,3 l Rund Porzellan Weiß 1 Stück(e)
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751369
€ 9,43*
Ähnlich
Seltmann Weiden Beat Suppenteller Rund Porzellan Weiß
Porzellanfabriken Christian Seltmann
4052212090634
€ 12,62*
Ähnlich
Seltmann Weiden Beat Tasse Weiß Kaffee 1 Stück(e)
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751344
€ 9,91*
Ähnlich
Seltmann Weiden Beat Tasse Weiß Universal
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751413
€ 14,30*
Ähnlich
Seltmann Weiden Beat Untertasse Porzellan Weiß
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751372
€ 32,47*
Ähnlich
Seltmann Becher mit Henkel 0,35 l, rund mit Relief, Form: Beat, weiss, hohe
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751346
€ 9,25*
Ähnlich
Seltmann Brotteller rund 17 cm, rund mit Relief, Form: Beat, weiss, hohe
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751352
€ 8,11*
Ähnlich
Seltmann Espressoobertasse 0,11 l, rund, Form: Beat, weiss, hohe
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751343
€ 7,10*
Ähnlich
Seltmann Kaffeeobertasse 0,26 l, rund, Form: Beat, weiss, hohe
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751341
€ 8,18*
Ähnlich
Seltmann Kaffeeservice 18-teilig BT, rund mit Relief, Form: Beat, weiss, hohe
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751386
€ 90,67*
Ähnlich
Seltmann Kanne 1,30 l, rund mit Relief, Form: Beat, weiss, hohe
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751334
€ 44,69*
Ähnlich
Seltmann Kombi-Untertasse groß 16,5 cm, rund mit Relief, Form: Beat, weiss,
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.751347
€ 5,31*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.