Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 11292141 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Rot, Transparent 250 Stück(e)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Herlitz 11292141 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Rot, Transparent 250 Stück(e)
Herlitz 11292141 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Rot, Transparent 250 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96639234
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11292141
EAN/GTIN:
     4008110461908
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
DL (110 x 220 mm)
Produktfarbe
Rot, Transparent
Material
Polyurethan
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Länge (mm)
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0913*
  
Preis gilt ab 500.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,0913* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,1422*
€ 0,1692
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1411*
€ 0,1679
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,1349*
€ 0,1605
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,1109*
€ 0,132
pro Packung
ab 25000 Packungen
€ 0,0999*
€ 0,1189
pro Packung
ab 500000 Packungen
€ 0,0913*
€ 0,1086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.