Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 71 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma KombiSIGN 71 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot, Gelb
Werma KombiSIGN 71 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96614263
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     649.240.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Signalampel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün, Rot, Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Paketgewicht
311 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.09 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 8,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.41
ab € 12,42*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.01
ab € 9,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.