Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch F.01U.394.006 Überwachungskamerazubehör Kabelgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch F.01U.394.006 Überwachungskamerazubehör Kabelgehäuse
Bosch F.01U.394.006 Überwachungskamerazubehör Kabelgehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96586965
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F.01U.394.006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
bosch überwachungskamera
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
151.14 mm
Höhe
462 mm
Gewicht
467 g
Merkmale
Typ
Kabelgehäuse
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Bosch
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Schlagfest, Schockresistent, Vandalismussicher, Vibrationsbeständig
Weitere Suchbegriffe: farbkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.