Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 904628 Klammer/Spange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 904628 Klammer/Spange
Eurotec 904628 Klammer/Spange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96098241
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     904628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 40 x 110
balkenschuh
balkenschuh innen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe der Halterung
40 mm
Tiefe der Halterung
110 mm
Materialdicke
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,1246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 250,73*
€ 298,3687
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 249,76*
€ 297,2144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 241,51*
€ 287,3969
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 228,27*
€ 271,6413
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 206,23*
€ 245,4137
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.