Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CHA0101 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CHA0101 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau
LogiLink CHA0101 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau
LogiLink CHA0101 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau
LogiLink CHA0101 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau
LogiLink CHA0101 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95723650
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CHA0101
EAN/GTIN:
     4052792062144
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m logil...
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
99 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Unterstützte digitale Audiokanäle (unkomprimiert)
2.0, 7.1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 4k*2k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CHA0100
ab € 3,36*
Sonstiges
LogiLink
CHA0102
ab € 4,92*
Sonstiges
LogiLink
CHA0103
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.