Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Worklight


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
SLV Worklight
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95444006
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Als konsequente Weiterentwicklung unserer WORKLIGHT Serie, erhalten Sie dieser WORKLIGHT eine Office Standleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, ausgestattet mit modernster Technik und hocheffizienten, leistungsstarken LEDs und natürlich UGR ≤ 19. Durch die Bestückung mit einem Bewegungssensor, der verbauten Tageslichtsteuerung sowie der Möglichkeit der Dimmbarkeit wird Sie allen Anforderungen der heutigen Bürobeleuchtung gerecht. Durch den bereits eingebauten Treiber sowie der Zuleitung inklusive Stecker, ist die WORKLIGHT fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1950 mm
Breite
310 mm
Tiefe
692 mm
Gewicht
14540 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Homeoffice, Büro, Studie
Lichtstil
Modern
Kabelfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
17584 g
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
79 kWh
Stromverbrauch (max.)
79 W
Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2 A
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
Leistungen
Bewegungssensor
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
110 °
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Lichtleistung
7600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
96.2 lm/W
Ergonomie
Steuerung
Tasten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 385,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,36*
€ 458,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,81*
€ 444,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,02*
€ 430,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,47*
€ 420,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,49*
€ 387,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005396
€ 231,00*
Ähnlich
SLV
1005395
€ 234,72*
Ähnlich
SLV
1005394
€ 343,14*
Ähnlich
SLV
1005392
€ 341,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.