Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CHF0111 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CHF0111 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CHF0111 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CHF0111 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CHF0111 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CHF0111 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CHF0111 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CHF0111 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95367962
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CHF0111
EAN/GTIN:
     4052792063271
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 10m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
460 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.1
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Dolby-Technologie
DTS, DTS-HD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CHF0112
ab € 46,79*
Sonstiges
LogiLink
CHF0113
ab € 50,04*
Sonstiges
LogiLink
CHF0114
ab € 57,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.