| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-95367959 Herst.-Nr.: CUF0100 EAN/GTIN: 4052792063219 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 510 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS | Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Anschluss 1 | USB Typ-C | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | HDCP | Ja | | USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 | | Datenübertragungsrate | 18.2 Gbit/s | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | | 3D | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Audio Return Channel (ARC) | Ja | | Dolby-Technologie | DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb kabel typ-c hdmi, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 10m |
| | |
| |