Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 1.5m HDMI HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Type C (Mini) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 1.5m HDMI HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Type C (Mini) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Lindy 1.5m HDMI HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Type C (Mini) HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9527786
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41342
EAN/GTIN:
     4002888413428
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
  • Micro HDMI Typ D Stecker an Mini HDMI Typ A Stecker (19-polig, vergossen).
    - Kabel komplett geschirmt, High Speed CAT2 kompatibel.
    - Bandbreite: 340MHz / 10,2Gbps.
    - Unterstützt Auflösungen bis Full-HD 1080p und darüber.
    - Unterstützt erhöhte Farbtiefe - Deep Colour, x.v.ColorTM und xvYCC kompatibel.
    - Unterstützt alle 3D-Formate.
    - Unterstützt HDTV und HDCP, den Verschlüsselungsstandard für moderne Digitaldisplays zur Verwendung mit DVD Playern und geschützten Inhalten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Type C (Mini)
Anschluss 2
HDMI Typ D (Mikrofon)
Produktfarbe
Schwarz
3D
Ja
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindy
41340
ab € 11,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.