Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 32TNF5J-B.AEU Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 81,3 cm (32") LCD 500 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Web OS 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 32TNF5J-B.AEU Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 81,3 cm (32") LCD 500 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Web OS 24/7
LG 32TNF5J-B.AEU Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 81,3 cm (32") LCD 500 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Web OS 24/7
LG 32TNF5J-B.AEU Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 81,3 cm (32") LCD 500 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Web OS 24/7
LG 32TNF5J-B.AEU Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 81,3 cm (32") LCD 500 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Web OS 24/7
LG 32TNF5J-B.AEU Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 81,3 cm (32") LCD 500 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Web OS 24/7
LG 32TNF5J-B.AEU Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 81,3 cm (32") LCD 500 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Web OS 24/7
LG 32TNF5J-B.AEU Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 81,3 cm (32") LCD 500 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Web OS 24/7
LG 32TNF5J-B.AEU Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 81,3 cm (32") LCD 500 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Web OS 24/7
LG 32TNF5J-B.AEU Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 81,3 cm (32") LCD 500 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Web OS 24/7
LG 32TNF5J-B.AEU Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 81,3 cm (32") LCD 500 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen Web OS 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95268327
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     32TNF5J-B.AEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LG Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
IPS
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Multi-Touch
Ja
Reaktionszeit
9 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Anzahl der Bildschirme
1
Farbsättigung
72 %
Trübungsrate
3 %
Touch Reaktionszeiten
9 ms
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, RS-232, USB Typ-A, USB Typ-A auf USB Typ-B
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
723 mm
Display Tiefe
39.1 mm
Display Höhe
419.4 mm
Gewicht (mit Ständer)
5600 g
Leistungen
Zweck
Kommerziell
Browsing
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Schreibgeräte
Finger
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
55 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Wärmeableitung
222 BTU/h
Computersystem
Speicherkapazität
8 GB
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Design
Produktdesign
Digital Beschilderung Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Indoor
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Positionierungsgenauigkeit
3.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audio (L,R) Out
1
RS232
Ja
RS-232C
Ja
Infrarotport
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 616,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,54*
€ 827,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,63*
€ 818,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,11*
€ 799,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,74*
€ 780,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,80*
€ 733,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.805,02*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,43*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 50,01*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,31*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,43*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 80,60*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,17*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 62,26*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,70*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,87*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 111,76*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 95,26*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 122,35*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.