| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-93875568 Herst.-Nr.: 082.209A EAN/GTIN: 4021563712182 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Diese Kameraeinheit ist passend für VideoFlex G3 und G4. Sie verfügt über eine starre, sehr dünne Mikrokamera und eignet sich ideal zur Inspektion kleinster Öffnungen, beispielsweise in Maschinen, Kraftfahrzeugen und Mauerwerk. Durch eine lichtstarke Objektbeleuchtung mit vier Hochleistungs-LEDs gelingen selbst unter schlechten Bedingungen aussagekräftige Aufnahmen. Aufgrund der vierzig Zentimeter langen, wasserdichten Edelstahlführung sind die Einsatzmöglichkeiten vielfältig. Weitere Informationen: Merkmale | Sondendurchmesser | 4 mm | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Sondenlänge | 400 mm | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | | Schutzfunktion | Wasserdicht | | Kompatible Produkte | VideoFlex G3, G4 | Kamera | Blickwinkel (FOV) | 63 ° | | Anzahl der Beleuchtungs-LEDs | 4 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |