Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ArcView Camera Industrielle Inspektionskamera 9 mm Flexible Sonde IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner ArcView Camera Industrielle Inspektionskamera 9 mm Flexible Sonde IP67
Laserliner ArcView Camera Industrielle Inspektionskamera 9 mm Flexible Sonde IP67
Laserliner ArcView Camera Industrielle Inspektionskamera 9 mm Flexible Sonde IP67
Laserliner ArcView Camera Industrielle Inspektionskamera 9 mm Flexible Sonde IP67
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93875512
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.214A
EAN/GTIN:
     4021563707430
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Weitere Informationen:
Bildschirm
Display-Auflösung
640 x 480 Pixel
Merkmale
Sondendurchmesser
9 mm
Sondentyp
Flexible Sonde
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Sondenlänge
1000 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzfunktion
Wasserdicht
Kompatible Produkte
VideoFlex G3, G4
Kamera
Blickwinkel (FOV)
67 °
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
1120 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
268 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 90 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,80*
€ 348,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,16*
€ 338,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,44*
€ 337,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,04*
€ 318,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,68*
€ 307,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,93*
€ 291,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.