Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S217445 Netzwerkkabel Rot 3 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S217445 Netzwerkkabel Rot 3 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
Synergy 21 S217445 Netzwerkkabel Rot 3 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93821319
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S217445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel rot 3,0m
patch kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat8.1
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
2000 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.