Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 864523 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 864523 Steckdose
Legrand 864523 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93307029
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     864523
EAN/GTIN:
     3414971126466
Suchbegriffe:
Dimmer
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
143 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.