Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables 65380800DY Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dätwyler Cables 65380800DY Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Dätwyler Cables 65380800DY Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93089220
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     65380800DY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Geschirmte Patch- und Anschlusskabel mit einem geschirmten RJ45-Stecker und einer Knickschutztülle in der Kabelmantelfarbe sowie Rastnasenschutz auf beiden Seiten.
Der verwendete Kabeltyp CU 7702 flex 4P (Kategorie 7) erfüllt die Anforderung der CPR-Klassifizierung Dca. Er ist paarweise geschirmt (PiMF) und besitzt ein überdeckendes Kupfergeflecht als Gesamtschirm, das hervorragende NEXT- und Impedanzwerte sichert. Die Kabel sind aufgrund ihrer sehr geringen Kabeldämpfung zur Übertragung von CATV-Signalen bis 862 MHz geeignet.
Die Patchkabel entsprechen dem Komponentenstandard Kategorie 6A (IEC) und erfüllen in einer Verkabelungsstrecke die Channel-Anforderungen der Klasse EA für 10GBase-T-Übertragungen. Standardsortiment: von 0,5 m bis 20 m.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabelform
Rund
Kabel-Klasse
Ea
Netzstandard
IEEE 802.3bt
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 61935-2
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 16,69* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.