Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables 65386000DY Netzwerkkabel Violett 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dätwyler Cables 65386000DY Netzwerkkabel Violett 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Dätwyler Cables 65386000DY Netzwerkkabel Violett 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93089200
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     65386000DY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Violett
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabelform
Rund
Kabel-Klasse
Ea
Netzstandard
IEEE 802.3bt
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 61935-2
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 7,255* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.