Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GBM6X7 Tabletersatzteil/-zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GBM6X7 Tabletersatzteil/-zubehör Akku
Getac GBM6X7 Tabletersatzteil/-zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93071815
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GBM6X7
EAN/GTIN:
     541391800003
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
73.4 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
17.7 mm
Gewicht
280 g
Merkmale
Typ
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batteriekapazität
4200 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.