Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snakebyte SB914539 Gaming-Controller Blau Bluetooth Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snakebyte SB914539 Gaming-Controller Blau Bluetooth Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
Snakebyte SB914539 Gaming-Controller Blau Bluetooth Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
Snakebyte SB914539 Gaming-Controller Blau Bluetooth Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
Snakebyte SB914539 Gaming-Controller Blau Bluetooth Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
Snakebyte SB914539 Gaming-Controller Blau Bluetooth Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93012693
Hersteller:
     Snakebyte
Herst.-Nr.:
     SB914539
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gamepad
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
PlayStation 4 Controller
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Kopfhörerausgang
Ja
Energie
Energiequelle
Kabel/Batterie
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Ergonomie
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Abnehmbares Kabel
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Ergonomische Auslöser
Ja
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
PC, PlayStation 4
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad, Schaltfläche Optionen, Schaltfläche Auswählen
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Reflex Vibration
Ja
Analoge Daumensticks
Ja
Integriertes Touchpad
Ja
Schulterknöpfe
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Garantiekarte
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.