Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White ambience Wellner Tischleuchte weiß + Dimmschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White ambience Wellner Tischleuchte weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Wellner Tischleuchte weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Wellner Tischleuchte weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Wellner Tischleuchte weiß + Dimmschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92657518
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514341395
EAN/GTIN:
     8719514341395
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Glas
Dimmbar mit Hue App
Ja
Aufrüstbar mit Philips HUE Bridge
Ja
Lieferumfang
Hue Dimmschalter enthalten
Ja
Leuchtmittel enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Herzstück
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Eingangsspannung
50-60 Hz V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
50–60 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003054101
Sonstige Funktionen
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Gesamter Lichstrom
570 lm @ 2700K / 800 lm @ 4000K lm
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Breite
268 mm
Tiefe
268 mm
Höhe
192 mm
Länge (mm)
268 mm
Merkmale
Typ
Intelligente Tischleuchte
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Glas
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
806 lm
Lampenleistung
6 W
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
15 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampentechnologie
Ja
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Augenkomfort
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
317 mm
Verpackungstiefe
365 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.