Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SRS-XG500 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SRS-XG500 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Sony SRS-XG500 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Sony SRS-XG500 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-92131247
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SRSXG500B.EU8
EAN/GTIN:
     4548736123335
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Disco Lautsprecher
Disco-Box
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5600 g
Breite
460 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
256 mm
Verpackungsbreite
534 mm
Verpackungstiefe
268 mm
Verpackungshöhe
314 mm
Paketgewicht
8000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Produktdesign
Röhre
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Tragegriff(e)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, SPP
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
4
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WMA
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
3
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,34*
€ 293,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,75*
€ 288,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,45*
€ 280,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,00*
€ 276,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,80*
€ 253,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.