Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi SC0383 PC/Workstation 4 GB LPDDR4-SDRAM Flash Pink, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raspberry Pi SC0383 PC/Workstation 4 GB LPDDR4-SDRAM Flash Pink, Weiß
Raspberry Pi SC0383 PC/Workstation 4 GB LPDDR4-SDRAM Flash Pink, Weiß
Raspberry Pi SC0383 PC/Workstation 4 GB LPDDR4-SDRAM Flash Pink, Weiß
Raspberry Pi SC0383 PC/Workstation 4 GB LPDDR4-SDRAM Flash Pink, Weiß
Raspberry Pi SC0383 PC/Workstation 4 GB LPDDR4-SDRAM Flash Pink, Weiß
Raspberry Pi SC0383 PC/Workstation 4 GB LPDDR4-SDRAM Flash Pink, Weiß
Raspberry Pi SC0383 PC/Workstation 4 GB LPDDR4-SDRAM Flash Pink, Weiß
Raspberry Pi SC0383 PC/Workstation 4 GB LPDDR4-SDRAM Flash Pink, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91472644
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     SC0383
EAN/GTIN:
     633696492981
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
einplatinencomputer raspberry
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
268 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
23 mm
Design
Produktfarbe
Pink, Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Leistungen
Produkttyp
PC
Speichermedium
Speichermedien
Flash
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Maus-Konnektivität
Kabelgebunden
Tastatur enthalten
Ja
Tastatur-Konnektivität
Kabelgebunden
Tastaturaufbau
QWERTY
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Prozessor
Prozessorhersteller
Broadcom
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,72*
€ 176,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.