Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink W06B54B Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink W06B54B Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W06B54B Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W06B54B Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W06B54B Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W06B54B Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W06B54B Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W06B54B Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W06B54B Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W06B54B Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W06B54B Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91391223
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     W06B54B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
6U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Vormontiert
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
540 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
323 mm
Gewicht
15000 g
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, logilink 19 wandverteiler, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
W06B54G
ab € 86,29*
Sonstiges
LogiLink
W09B54B
ab € 99,03*
Sonstiges
LogiLink
W09B54G
ab € 99,06*
Sonstiges
LogiLink
W12B54B
ab € 173,76*
Sonstiges
LogiLink
W12B54G
ab € 174,36*
Sonstiges
LogiLink
W15B54B
ab € 183,99*
Sonstiges
LogiLink
W15B54G
ab € 184,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.