Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi PAC EM93 Silent Tragbare Klimaanlage 63 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi PAC EM93 Silent Tragbare Klimaanlage 63 dB Weiß
De’Longhi PAC EM93 Silent Tragbare Klimaanlage 63 dB Weiß
De’Longhi PAC EM93 Silent Tragbare Klimaanlage 63 dB Weiß
De’Longhi PAC EM93 Silent Tragbare Klimaanlage 63 dB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91338971
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0151456004
EAN/GTIN:
     8004399020092
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
700 mm
Gewicht
31500 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Typ
Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen
Kühlung, Entfeuchter, Ventilierend
Kühlleistung (max)
10500 BTU/h
Kühlkapazität in Watt (nominal)
2600 W
Kühlung Energieeffizienz
2,6
Geräuschpegel
63 dB
Lufttrockner Funktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit)
340 m³/h
Luftstrom (hohe Geschwindigkeit)
400 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
38 m²
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
90 m³
Luftfilter
Ja
Kältemittelart
R290
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Maximale Timer-Zeit
24 h
Technologie
Luft - Luft
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A
Energieverbrauch pro Stunde (Kühlung)
1 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 412,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,31*
€ 592,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,52*
€ 592,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,49*
€ 567,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,13*
€ 542,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,08*
€ 490,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.