Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik PRO-3388TS.P2 Rack 33U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik PRO-3388TS.P2 Rack 33U Freistehendes Gestell Schwarz
EFB Elektronik PRO-3388TS.P2 Rack 33U Freistehendes Gestell Schwarz
EFB Elektronik PRO-3388TS.P2 Rack 33U Freistehendes Gestell Schwarz
EFB Elektronik PRO-3388TS.P2 Rack 33U Freistehendes Gestell Schwarz
EFB Elektronik PRO-3388TS.P2 Rack 33U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91179058
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-3388TS.P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
33U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1000 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Hintertürkonstruktion
Steel/Perforated
Vordertürenkonstruktion
Perforiert
Kühlung
Passiv
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1563 mm
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank ral9005, 19 zoll schrank, efb-elektronik netzwerkschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.642,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.836,47*
€ 2.185,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.818,62*
€ 2.164,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.743,33*
€ 2.074,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.695,78*
€ 2.017,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.642,99*
€ 1.955,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.