Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide LED Lichtervorh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide LED Lichtervorh
Konstsmide LED Lichtervorh
Konstsmide LED Lichtervorh
Konstsmide LED Lichtervorh
Konstsmide LED Lichtervorh
Artikel-Nr.:
     CIDE7-90991196
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     4046-803
EAN/GTIN:
     7318300468035
Suchbegriffe:
Innenlichterkette
Lichterhimmel
Lichternetz
Lichtervorhang
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Lampen
Anzahl Lampe(n)
77 Lampen
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Bernstein
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Betriebsbedingungen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
0.9 m
Breite
900 mm
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.