Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton 19" Delta RZ Rack 42U/800x1000 glass door Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton 19" Delta RZ Rack 42U/800x1000 glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Delta RZ Rack 42U/800x1000 glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Delta RZ Rack 42U/800x1000 glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Delta RZ Rack 42U/800x1000 glass door Freistehendes Gestell Grau
Triton 19" Delta RZ Rack 42U/800x1000 glass door Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-905530
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RZA-42-A81-CAX-A1
EAN/GTIN:
     8595105007945
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Großer Verteiler und schmale Tür, genau dies entspricht der Konstruktion des RZA-Schrankes. Dank der robusten Konstruktion der Einzelteile und der durchdachten Tap-Tide-Schraubverbindungen wurde die hohe Tragkraft und vor allem Stabilität wie bei der geschweißten Version erhalten.

ZERLEGBARKEIT
Die Einzelteile des RZA sind miteinander verschraubt und ergeben eine kompakte Konstruktion mit derselben Tragkraft wie der geschweißte Verteiler. Die meisten Teile sind durch gewindeformende TaptiteSchrauben verbunden. Dies gewährleistet, dass die Schraubverbindungen auch nach mehrma-ligem Zerlegen noch sehr fest sind. Der Verteiler wird montiert geliefert und kann beim Transport an schwer zugängliche Stellen teilweise oder vollständig zerlegt werden.

FLEX FRAME
(gilt für 800 mm breite Verteiler) Das System ermöglicht die Installation der verstellbaren vertikalen Rasterschienen im Abstand von 19“, 21“ und 23“, je nach verwendeter Technologie.

HERAUSBRECHBARE VERBLENDUNGEN

Die Kabeleinführungen im hinteren Teil des Verteilers sind mit herausbrechbaren Blindplatten versehen. Sie können mit der Bürstenleiste (370 x 90 mm, die Bestandteil des Beipacks ist) gegen Staub abgedichtet werden bzw. nur mit dem Kunststoffrahmen.
Die große, mit einer herausbrechbaren Verblendung versehene Öffnung im Dach ermöglicht die Montage und Demontage eines Triton-Lüfterbleches von außen, ohne dass Schrauben benötigt werden.

ABNEHMBARE SEITEN- UND RÜCKWÄNDERZA
Der RZA hat einen geschraubten Rahmen und abnehmbare Seitenwände. Diese werden ebenso wie die Rückwand standardmäßig mit gleichschließenden Schlössern am Rahmen befestigt.

HOHE STABILITÄT DER KONSTRUKTION

Der RZA ist eine robuste geschraubte Konstruktion. Die hohe Verarbeitungsqualität und neueste Technologien gewährleisten das tolle Aussehen des Verteilers.

FLEXIBLE TÜRÖFFNUNG

Das Scharniersystem ermöglicht ein Öffnen der Tür um fast 180°. Die Türen können einfach abgebaut und der Türanschlag gewechselt werden.

TRITON-SCHWENKHEBELGRIFFE

Wir stellen eigene Schwenkhebelgriffe für Standverteiler her. Durch den Austausch des Plastemoduls (nicht im Beipack) kann ein klassischer Schließzylinder oder Halbzylinder gewählt werden. Patent: PUV 2013-27443

SPEZIALTÜREN FÜR BELÜFTUNGSEINHEITEN
Bei diesem Verteilertyp kann eine spezielle Vollblechtür für den Einbau der Belüftung-seinheiten RAx-CH-X0x-X3 bestellt werden. Mehr Informationen finden Sie im Abschnitt Aktive Belüftung.

ROLLEN, NIVELLIERFÜSSE

Montagemöglichkeit für Rollen, Schwerlast-rollen und Nivellierfüße
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
800 x 1000 x 1970 mm
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
400 kg
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110800 g
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, triton gestellrahmen, standschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 954,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.072,48*
€ 1.276,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.067,65*
€ 1.270,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,06*
€ 1.219,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,15*
€ 1.184,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,93*
€ 1.136,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RMA-32-A69-CAX-A1
ab € 552,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.