Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp Chakra Erwachsener Rechteckiger Schlafsack Polyester Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp Chakra Erwachsener Rechteckiger Schlafsack Polyester Blau
Easy Camp Chakra Erwachsener Rechteckiger Schlafsack Polyester Blau
Easy Camp Chakra Erwachsener Rechteckiger Schlafsack Polyester Blau
Easy Camp Chakra Erwachsener Rechteckiger Schlafsack Polyester Blau
Easy Camp Chakra Erwachsener Rechteckiger Schlafsack Polyester Blau
Easy Camp Chakra Erwachsener Rechteckiger Schlafsack Polyester Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-90123433
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     240147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mumienschlafsack
Schlafsack
Sommerschlafsack
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungslänge
160 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Länge (mm)
1900 mm
Gewicht
830 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Tragetasche
Ja
Technische Details
Typ
Rechteckiger Schlafsack
Material
Polyester
Produktfarbe
Blau
Saison-Bewertung
1-2 Saisons
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Füllmaterial
Polyester
Art der Füllung
Polyester
Komforttemperaturbewertung
15 °C
Extremtemperaturbewertung
5 °C
Isolation Anzahl der Schichten
1
Reißverschluss
Ja
Reißverschlussart
Ein-Weg-Reißverschluss
Enthält nicht
PFC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.