Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 44043-13 Tab-Register Präsentationsmappe Polypropylen (PP), Gummi Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 44043-13 Tab-Register Präsentationsmappe Polypropylen (PP), Gummi Transparent
Pagna 44043-13 Tab-Register Präsentationsmappe Polypropylen (PP), Gummi Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89662315
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44043-13
EAN/GTIN:
     4013951010406
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Der Deskorganizer Trend mit 7 Fächern und schwarzem Eckspanngummi sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch. Während das stabile, farbige Griffregister einen schnellen Zugriff auf wichtige Unterlagen erlaubt, zeichnet sich der Deskorganizer aufgrund seines dehnbaren Rückens besonders durch ein hohes Füllvermögen aus. Dank dem individuell beschriftbaren Deckblatt lässt sich der Deskorganizer überaus flexibel einsetzen. Der strapazierfähige Einband aus PP macht den Ordnungshelfer besonders stabil langlebig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Typ
Präsentationsmappe
Material
Polypropylen (PP), Gummi
Produktfarbe
Transparent
Format
A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
44043-02
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.