Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 44044-13 Tab-Register Präsentationsmappe Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 44044-13 Tab-Register Präsentationsmappe Polypropylen (PP) Transparent
Pagna 44044-13 Tab-Register Präsentationsmappe Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89662279
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44044-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Der Deskorganizer Trend mit 12 Fächern und schwarzen Eckspanngummis sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch. Während das stabile, farbige Griffregister einen schnellen Zugriff auf wichtige Unterlagen erlaubt, zeichnet sich der Deskorganizer aufgrund seines dehnbaren Rückens besonders durch ein hohes Füllvermögen aus. Dank dem individuell beschriftbaren Deckblatt lässt sich der Deskorganizer überaus flexibel einsetzen. Der strapazierfähige Einband aus PP macht den Ordnungshelfer besonders stabil langlebig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Typ
Präsentationsmappe
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Format
A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
44044-02
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.