Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CCA-4P2R-2M Audio-Kabel 3.5mm 3 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CCA-4P2R-2M Audio-Kabel 3.5mm 3 x RCA Schwarz
Gembird CCA-4P2R-2M Audio-Kabel 3.5mm 3 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89661618
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CCA-4P2R-2M
EAN/GTIN:
     8716309098168
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.