| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-89585093 Herst.-Nr.: 2704259 EAN/GTIN: 4015000970600 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie das neue Persil Tiefenrein Plus DISCS, das vier Vorteile in nur einer DISC vereint. Es dringt tief in die Fasern ein und sorgt für perfekte Fleckenentfernung, selbst bei tiefsitzenden oder eingetrockneten Flecken, strahlende Leuchtkraft, lang anhaltende Frische und Faserpflege auf nachhaltigste Weise für hygienisch reine Wäsche. Weitere Informationen: Technische Details | Zweck | Maschinenwäsche | | Typ | 3-in-1-Farbschutz, Fleckenentferner & Waschmittel | | Substanz | Kappen | | Parfümiert | Ja | | Maximale Waschtemperatur | 95 °C | | Mindestwaschtemperatur | 20 °C | | Anzahl der Zyklen | 16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flecken-Seife, Fleckenentferner, Fleckenlöser, Fleckenseife, Fleckentferner, Flecklöser, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, persil colorwaschmittel, buntwaschmittel |
| | |
| |