Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell AD117P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 170 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell AD117P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 170 W Schwarz
Green Cell AD117P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 170 W Schwarz
Green Cell AD117P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 170 W Schwarz
Green Cell AD117P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 170 W Schwarz
Green Cell AD117P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 170 W Schwarz
Green Cell AD117P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 170 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89554129
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     AD117P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
170 W
Ausgangsspannung
20 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
8.5 A
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
Legion Y530 Y720 ThinkPad W540 W541 P50 P51 P52 P70 P71
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
700 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.