Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony FW-75BZ40H Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75 Zoll) LCD WLAN 850 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 9.0 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4K-Ultra LED Display SONY SON FW-75BZ40H/1
4K-Ultra LED Display SONY SON FW-75BZ40H/1
Energielabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89472251
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     FW-75BZ40H/1
EAN/GTIN:
     4548736123304
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 Zoll
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
850 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
6000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
600000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Gewicht und Abmessungen
Breite
1674 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
961 mm
Gewicht
32900 g
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1674 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
410 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1030 mm
Gewicht (mit Ständer)
34400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1812 mm
Verpackungstiefe
188 mm
Verpackungshöhe
1110 mm
Paketgewicht
46000 g
Leistungen
Zweck
Ausbildung
Miracast
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
Apple AirPlay-Unterstützung
Ja
Dolby Vision
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
Technische Details
Enthält nicht
Quecksilber
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
227 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
152 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
249 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Computersystem
Installiertes Betriebssystem
Android 9.0
Unterstützte Videoformate
3GPP, ASF, AVC, AVCHD, AVI, HEVC, M-JPEG, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, WEBM, WMV, XVID
Unterstützte Audioformate
ASF, FLAC, LPCM, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
JPEG
Unterstützte Google-Anwendungen
Google Chromecast
Design
Produktdesign
Digital Beschilderung Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Indoor
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Eingang
1
RS-232C
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.497,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.632,89*
€ 1.943,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.616,79*
€ 1.923,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.542,43*
€ 1.835,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.517,06*
€ 1.805,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.497,53*
€ 1.782,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.