Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 5577-145 Industriepinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 5577-145 Industriepinzette
Bahco 5577-145 Industriepinzette
Bahco 5577-145 Industriepinzette
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89450737
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     5577-145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Greifpinzette
Transistor Ziehpinzette
Ziehpinzette
Arbeitspinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Länge (mm)
145 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.