| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-89303516 Herst.-Nr.: 86696 EAN/GTIN: 4043619866960 |
| |
|
| | |
| Dieses Werkzeugset von Delock beinhaltet alle Werkzeuge zur Installation von Netzwerkkabeln. Neben zwei Abisolierzangen, einer Crimpzange und einem Netzwerktester befindet sich eine praktische Box mit RJ45 und RJ11 Steckern, sowie Ersatzklingen für die Zangen im Lieferumfang. Mit Hilfe der beigelegten RJ45 Kupplung können z. B. zwei Kabel miteinander verbunden werden.
Immer alles dabei In der handlichen Tasche ist das Set sicher zu transportieren und schnell einsatzbereit. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Kabeldurchmesser (max.) | 5.5 mm | Lieferumfang | Aufbewahrungstasche | Ja | | Isolierzange enthalten | Ja | | Netzwerkkabeltester enthalten | Ja | | Crimpwerkzeug | Ja | Logistikdaten | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, lan prüfgerät |
| | |
| |