Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83020 Internes Stromkabel 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83020 Internes Stromkabel 0,15 m
DeLOCK 83020 Internes Stromkabel 0,15 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89303270
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83020
EAN/GTIN:
     4043619830206
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
S-ATA Powerkabel
S-ATA Stromkabel
Dieses Stromkabel von Delock dient der Versorgung eines Mainboards mit 8 Pin EPS (12 V) Anschluss an ein Netzteil mit SATA Buchse. Um eine zuverlässige Spannungsversorgung von 12 V zu gewährleisten, müssen beide SATA Stecker an das Netzteil angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
2 x SATA 15-Pin
Anschluss 2
EPS 8-pin
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.