Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windhager SECRET CATCH Schädlingsfangfalle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windhager SECRET CATCH Schädlingsfangfalle
Windhager SECRET CATCH Schädlingsfangfalle
Windhager SECRET CATCH Schädlingsfangfalle
Windhager SECRET CATCH Schädlingsfangfalle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89169957
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     05055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mausefalle
Mäusefalle
Ratten-Falle
Rattenfalle
Diese Falle verfügt über mehrere Besonderheiten. Einerseits sehen Sie nur wenig von der gefangenen Maus und andererseits brauchen Sie die gefangene Maus beim Lösen nicht anzufassen. Weitere Vorteile sind sowohl der bereits vorbefüllte als auch der verdeckte Köder der unter anderem erschwert für Haustiere und Kinder zu erreichen ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schädlingsfangfalle
Geeignet für Schädlingsbekämpfung Typ
Mäuse
wiederverwendbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Einfache Installation
Ja
Weitere Suchbegriffe: mausefalle windhager, mausefalle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.