Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00535-880-14 Jacke Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00535-880-14 Jacke Orange
MASCOT 00535-880-14 Jacke Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88797976
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209708946
EAN/GTIN:
     5707209708946
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Orange
Größe (S/M/L)
5XL
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Wasserabweisend
Ja
Winddicht
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100 EN ISO 20471 - class 3 Hi-Vis Group A Hi-Vis Group C
Pflegehinweise
Pflegehinweise
Do not soak.Wash separately.Do not use fabric softner.
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
240 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,97*
€ 315,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,69*
€ 311,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,73*
€ 292,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,07*
€ 280,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,46*
€ 268,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.