Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 05079-010-09-90C52 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 05079-010-09-90C52 Schwarz
MASCOT 05079-010-09-90C52 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88781106
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209377449
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitere Informationen:
Merkmale
Hosen-/Shortstyp
Basic-Hose
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Innere Beinlänge
Lang
Anlass
Arbeit/Uniform
Geformtes Knie
Ja
Tasche
Ja
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
310 g/m²
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.