Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50181-861-18 Hemd Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50181-861-18 Hemd Anthrazit
MASCOT 50181-861-18 Hemd Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88768461
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209750334
EAN/GTIN:
     5707209750334
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Anthrazit
Größe (S/M/L)
4XL
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Baumwolle, Elastan
Maximale Schrumpfung
5 %
Stoffgewicht
230 g/m²
Baumwollanteil
95 %
Elastananteil
5 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.