| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-88757488 Herst.-Nr.: 5711074488940 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Chemische Reinigung | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Baumwolle | | Materialbeschreibung (Name, %) | 90% Baumwolle, 10% Viskose | | Stoffgewicht | 220 g/m² | Merkmale | T-Shirt-/Top-Typ | T-Shirt | | Zielgruppe | Erwachsener | | Geschlecht | Weiblich | | Produkthauptfarbe | Rot | | Färbung | Monochromatisch | | Größe (S/M/L) | M | | Kragen-/Ausschnittstyp | V-Ausschnitt | | Ärmellängentyp | Kurzärmel | Pflegehinweise | Waschbar | Ja | | Pflegehinweise | C2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |