Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Bandol Polohemd Polokragen Kurzärmel Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Bandol Polohemd Polokragen Kurzärmel Baumwolle
MASCOT Bandol Polohemd Polokragen Kurzärmel Baumwolle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88755336
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074481804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Weitere Informationen:
Technische Details
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Baumwolle
Materialbeschreibung (Name, %)
baumwolle 95%, elasthan 5%
Stoffgewicht
220 g/m²
Merkmale
T-Shirt-/Top-Typ
Polohemd
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Produkthauptfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
4XL
Kragen-/Ausschnittstyp
Polokragen
Ärmellängentyp
Kurzärmel
Passform
Modern fit
Pflegehinweise
Waschbar
Ja
Pflegehinweise
C2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.